Flächenspannfutter Form ADB, SK 50 A = 130, Spann-⌀ D1: 16mm

Artikel-Nr.: 393251 Katalog-Nr.: 300345
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 148.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 16 mm
Aufnahme SK 50 A = 130
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 130 mm
Außen-⌀ D 48 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 16
Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 393251
Katalognummer 300345
EAN / GTIN 4045197284105
Herstellernummer 300345 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT −
Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G 2,5 / 25000 min-1.
Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 − 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb