Metallsägeband 27×2750, Zähne pro Zoll: 8/12

Artikel-Nr.: 392524 Katalog-Nr.: 173605
Preis pro 1 Stück (CHF 12.24 / 1 Meter)
Netto: CHF 31.15

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 33.67 / 1 Stück
    (CHF 12.24 / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    CHF 28.05 / 1 Stück
    (CHF 10.20 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zähne pro Zoll Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 0

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS Co 8
Zahnung Combi
Spanwinkel 0 Grad
Breite 27 mm
Stärke 0,9 mm
Länge 2.750 mm
Produktart Metallsägeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 392524
Katalognummer 173605
EAN / GTIN 4045197275790
Herstellernummer 173605 8/12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX − Produktions-Sägeband mit hoher Schnittleistung.

Verwendung:

Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).
Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
Normalzahnung 0° − Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.
Normalzahnung 10° − Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb