VHM-HPC Microbohrer, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 0,7mm

Artikel-Nr.: 391824 Katalog-Nr.: 121220
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 22.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC +0,004 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / 0,004
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 0,7 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ 0 / 0,004
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 130 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 9,5 mm
Schaft Zylinderschaft mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 10,5 mm
Gesamtlänge L 38 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,02 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 391824
Katalognummer 121220
EAN / GTIN 4045197264299
Herstellernummer 121220 0,7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
70
Stahl < 900 N/mm²
P
70
Stahl < 1100 N/mm²
P
55
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
Stahl < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Miniatur-Bohrer mit extra langer Spirale.
Schaft-⌀ 3 h6 für Schrumpfspannfutter.
Hohe Rundlaufgenauigkeit und Präzisionsanschliff für den HPC-Einsatz im Stahlbereich.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb