Hochtemperatur-Keramikpaste, Inhalt: 30g

Artikel-Nr.: 391500 Katalog-Nr.: 083066
Preis pro 1 Stück (CHF 321.67 / 1 Kilogramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 9.65 / 1 Stück
    (CHF 321.67 / 1 Kilogramm)
  • ab 12 Stück
    CHF 8.05 / 1 Stück
    (CHF 268.33 / 1 Kilogramm)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (g) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Tube
Inhalt 0,03 l
Farbe weiß
Form Paste
Wasserlöslichkeit löslich
Oxidierende Eigenschaften nein
Temperatur Einsatzbereich -30 °C - 1.400 °C
Produktart Keramikpaste / Kupferpaste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 391500
Katalognummer 083066
EAN / GTIN 4260205362044
Herstellernummer WS 600 030
Hersteller/verantwortliche Person WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Beschreibung

Ausführung:

Die Paste verhindert Festbrennen, -fressen und Korrosion. Speziell für Teile und Schrauben, die Hitze, hohem Druck oder korrosionsgefährdender Umgebung ausgesetzt sind.
Hochtemperaturbeständige Keramikpaste, mit einem Wirkungsbereich von −30 °C bis 1400 °C. Nichtflüchtig, sehr gute Trenneigenschaften, emulsionsresistent.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb