Digitale Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 381439 Katalog-Nr.: 421500
Rabatt
CHF 219.98
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Netto: CHF 161.46
inkl. vRG CHF 0.46

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 25.57 /Stk.
  • CHF 39.78 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 3611
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 3611
Messbereich 0 mm - 25 mm
Ablesung 0,001 mm
Messabweichung E MPE ±2 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelsteigung 0,5 mm
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 381439
Katalognummer 421500
EAN / GTIN 4946368673158
Herstellernummer 293-821-30
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Bügelmessschraube in kompakter Bauweise. Extra große LCD-Anzeige (7,5 mm). Hartmetallbestückte Messflächen.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb