• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

SFS Bohrschrauben Stahl verzinkt blau SD6-T16-6,3x32

Artikel-Nr.: 378306 Katalog-Nr.: 9217
  • Mindestbestellmenge: 2000 Stück
  • Bestellschritt: 2000 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 32 mm
Antrieb Sechskant
Werkstoff Stahl einsatzgehärtet
Oberfläche verzinkt blau passiviert
CLtimb 18 mm - 18 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 8 mm
d2 16 mm
k 5,2 mm
d1 6.3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 378306
Katalognummer 9217
Herstellernummer 1550924

Beschreibung

Beschreibung:

Für die nichtbewitterte Befestigung von Blech auf Stahlkonstruktionen bis 5 mm Dicke
mit Dichtscheiben Stahl T16

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb