Kreissägeblatt Holz, Wechselzahn universal, Blatt-⌀ D: 230mm

Artikel-Nr.: 370419 Katalog-Nr.: 584075
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 53.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blatt-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HM

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Blatt-⌀ D 230 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
Mitnehmerlöcher Anzahl/⌀/Teilkreis 2/7/42 und 2/10/154 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 34
Schnittbreite B 2,8 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370419
Katalognummer 584075
EAN / GTIN 4045197220882
Herstellernummer 584075 230
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestückt, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

Verwendung:

Für Kreis-, Platten-, Pendel-, Kapp- und Gehrungssägemaschinen.
Universal-Kreissägeblatt mit hoher Standzeit, geräuscharm, nagelunempfindlich. Für alle Holzarten und problematische Werkstoffe im Baubereich, auch Aluprofile.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb