{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ANSI / ASME B 1.20.1 | |
| Lehrenart | Ausschusslehre; Gutlehre | |
| Gewindeart | NPT | |
| Gewinde | 1/2 NPT | |
| Gewinde-⌀ | 21,34 mm | |
| Gänge pro Zoll | 14 | |
| Produktart | Gewinde-Grenz-Lehrring |
| Artikelnummer | 370144 | |
| Katalognummer | 486405 | |
| EAN / GTIN | 2050001691392 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |