{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kalibrierung | Preis auf Anfrage | |
| Messbereich | 0 kN - 0,6 kN | |
| Skalenteilungswert | 0,02 kN | |
| Fehlergrenze | ±1,6 vom Messbereichsendwert (±2,5 mit Schleppzeiger) % | |
| ⌀ Kolben | 45 mm | |
| IP-Schutzart | IP 43 | |
| Kolbenfläche | 10 cm2 | |
| Messtechnik | analog | |
| Höhe Kraftaufnehmer | 30 mm | |
| ⌀ Kraftaufnehmer | 75 mm | |
| Betriebstemperatur | -10 °C - 50 °C | |
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | Kraftmessdose |
| Artikelnummer | 369911 | |
| Katalognummer | 479100 | |
| EAN / GTIN | 7612908684669 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |