{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Futter-⌀ | 350 mm | |
| Höhe | 73 mm | |
| Höhen-Toleranz | +0,5 / -2 mm | |
| ⌀ nicht magnetischer Kern | 40 mm | |
| maximaler Aufbohr-⌀ | 58 mm | |
| Lochkreis-⌀ | 220 / 300 mm | |
| Gewinde-⌀ | 8×M8 | |
| Gewicht | 49 kg | |
| Nennhaftkraft | 150 N/cm2 | |
| Zentrier-⌀ | 170 mm | |
| Zentriertiefe | 6 mm | |
| Produktart | Magnet-Spannfutter |
| Artikelnummer | 369528 | |
| Katalognummer | 380810 | |
| EAN / GTIN | 4045197310958 | |
| Herstellernummer | 244.06-350 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |