{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Herstellerbezeichnung | 210/10W | |
| Leistungsaufnahme | 1,1 kW | |
| maximaler Druck (Luft) | 10 bar | |
| maximale Ansaugleistung | 210 l/min | |
| maximale Füllleistung | 140 l/min | |
| Volumen Druckbehälter | 10 l | |
| Gewicht | 29 kg | |
| Länge | 420 mm | |
| Breite | 370 mm | |
| Höhe | 650 mm | |
| Netzspannung | 230 V | |
| Produktart | Kompressor |
| Artikelnummer | 367924 | |
| Katalognummer | 079841 | |
| EAN / GTIN | 7612908701335 | |
| Herstellernummer | 210/10W | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kaeser Kompressoren SE, Carl-Kaeser-Straße 26, 96450 COBURG, Deutschland, www.kaeser.de |