{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schlüsselweite | 13 mm | |
| Schlüssellänge L | 180 mm | |
| Maulbreite b | 27,1 mm | |
| Maulhöhe h1 | 6 mm | |
| Ringhöhe h2 | 9,3 mm | |
| Ring-⌀ D | 25,5 mm | |
| Zähnezahl | 72 | |
| Nachfasswinkel | 5 Grad | |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | matt verchromt | |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
| Produktart | Schraubenschlüssel |
| Artikelnummer | 361434 | |
| Katalognummer | 614812 | |
| EAN / GTIN | 4045197160416 | |
| Herstellernummer | 614812 13 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |