6-kant-Winkelschraubendreher pulverbeschichtet, Sechskant: 1,5mm

Artikel-Nr.: 359065 Katalog-Nr.: 626034
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 2.05
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 1,5 mm
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Schenkellänge 52×16 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche pulverbeschichtet
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359065
Katalognummer 626034
EAN / GTIN 7610733200757
Herstellernummer 210.1,5 LG

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; optimierte Schenkellängen. PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Oberfläche vernickelt, verchromt und pulverbeschichtet für schnelles Finden durch auffällige Farbcodierung „Rainbow“.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb