Messtiefen-Verlängerung, Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 358483 Katalog-Nr.: 435142
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 326.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rohr-⌀ 12 mm
Länge 250 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358483
Katalognummer 435142
EAN / GTIN 7612908586161
Herstellernummer 12000000
Hersteller/verantwortliche Person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Verwendung:

Zur Erweiterung der Messtiefe.

Passend für:

Innen-Feinmessgeräte Nr. 435040; 435050; 435190 ab Gr. 35-60.

Hinweis:

Für große Messtiefen von 1000 mm bis 4000 mm Messtiefenverlängerungen aus Carbon lieferbar. Messtiefenverlängerungen aus Stabilitätsgründen nicht kombinieren.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb