Schleifband Actirox AK890Y (CER), 150×2000 mm, Körnung: 36

Artikel-Nr.: 356024 Katalog-Nr.: 558382
Preis pro 1 Stück (CHF 38.05 / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 76.10 / 1 Stück
    (CHF 38.05 / 1 Meter)
  • ab 10 Stück
    CHF 63.40 / 1 Stück
    (CHF 31.70 / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AK890Y
Schleifmittel Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 36
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 150 mm
Schleifband Länge 2.000 mm
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 356024
Katalognummer 558382
EAN / GTIN 4018875090565
Herstellernummer FY6M105025
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifband Actirox AK890Y mit geometrisch geformtem Keramikschleifkorn mit höchster und aggressivster Schleifleistung. Die schleifaktive Zusatzschicht (TOP SIZE) sorgt für einen kühlen Schliff und hervorragende Standzeit. Robuste Y-Polyesterunterlage für die Anwendung auf stationären Schleifmaschinen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für Edelstahl und Superlegierungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb