GARANT Master INOX Frässtift beschichtet grob, HM AlTiN, Typ: F0618

Artikel-Nr.: 355469 Katalog-Nr.: 547500
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 30.85
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GARANT Master INOX
Zahnung Kurzzeichen INOX
Zahnungsfeinheitsgrad grob
Schneidstoff HM AlTiN
Formbeschreibung Rundbogen
Kopf-⌀ 6 mm
Kopflänge 18 mm
Gesamtlänge 55 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 355469
Katalognummer 547500
EAN / GTIN 4062406774417
Herstellernummer 547500 F0618
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Beschreibung

Ausführung:

Die innovative Zahngeometrie ermöglicht sehr hohe Zerspanungsleistung bei gleichzeitig ruhigem Lauf und guter Führbarkeit. Hervorragende Spanbildung und Oberflächenergebnisse, geringer Hitzeeintrag ins Material (keine Anlauffarben). Schaft-⌀ 6mm.
Die neu entwickelte innovative Zahngeometrie ermöglicht einehohe Zerspanungsleistung bei gleichzeitig extremruhigem Lauf und sehr guter Führbarkeit. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte im Schrupp-und Schlichteinsatz erreicht.
Mit Hochleistungsbeschichtung für höhere Standzeit, weniger Wärmeeintrag und bessere Spanabfuhr.
  • HoherMaterialabtrag.
  • RuhigerLauf.
  • Hochleistungsbeschichtung für geringe Wärmebelastung, erhöhte Standzeit, verbesserte Spanabfuhr.
  • Modernstes Substrat-optimiert für Edelstahl Werkstoffe.
  • extreme Standzeiten.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen, weichen Titanlegierungen und NE-Metallen.
Sowohl im Hand-wie Industrierobotereinsatz für alle Edelstahl Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht-wie auch Flächenbearbeiten.

Hinweis:

Werkstoffe mit schlechter Wärmeleitfähigkeit; Drehzahl senken, um Blaufärbung des Frässtiftes und Schmieren zu vermeiden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb