Holz-Gliedermaßstab gelb, Länge: 2m

Artikel-Nr.: 354764 Katalog-Nr.: 466005
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 5.20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: EG III

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG III
Gliederzahl 10
Länge 2 m
Breite 16 mm
Stärke 3,3 mm
Produktart Gliedermaßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 354764
Katalognummer 466005
EAN / GTIN 4007368120025
Hersteller/verantwortliche Person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Beschreibung

Ausführung:

Je eine mm-Teilung unten und oben. Gut ablesbare Skalierung. Dezimalzahlen rot. Eng anliegende Glieder aus hochwertigem Buchenholz.
Durchgehend hellgelb tauchlackiert.
Umschließende, hochfeste Gelenkplatten mit gehärteten Stahlfedern und verdeckten Nieten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb