{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 3611 | |
| Messbereich | 0 mm - 50 mm | |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
| IP-Schutzart | IP 65 | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Messtechnik | digital | |
| Anzahl Messschrauben | 2 | |
| Anzahl Einstellmaße | 1 | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Produktart | Bügelmessschraube |
| Artikelnummer | 350457 | |
| Katalognummer | 421555 | |
| EAN / GTIN | 4946368673226 | |
| Herstellernummer | 293-966-30 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |