Digitale Bügelmessschraube IP65, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 350441 Katalog-Nr.: 421515
Rabatt
CHF 282.14
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Netto: CHF 207.46
inkl. vRG CHF 0.46

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 25.57 /Stk.
  • CHF 39.78 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 3611
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 3611
Messbereich 0 mm - 25 mm
Ablesung 0,001 mm
Messabweichung E MPE ±1 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelsteigung 0,5 mm
IP-Schutzart IP 65
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 350441
Katalognummer 421515
EAN / GTIN 4946368672908
Herstellernummer 293-240-30
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Sehr genaue Bügelmessschrauben. Extra große LCD-Anzeige (7,5 mm) für fehlerfreies, schnelles Ablesen, Tastatursperre. Hartmetallbestückte Messflächen. Stoßgeschützte Ausführung. Messspindel gehärtet und geschliffen.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Einstellmaß ab Gr. 25−50.

Sonderzubehör:

Nr. 421525 und 421527, Datenkabel Nr. 497445.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb