Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-rostfrei A2 M6x35 mm

Artikel-Nr.: 338464 Katalog-Nr.: 123
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 21.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’110 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

t min 3 mm
Norm DIN ~912 (Norm zurückgezogen)
L 35 mm
d1 M6
Antrieb Innensechskant
Norm ISO ~4762
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Rostfreier Stahl
Kopfform Zylinderkopf
s 5 mm
d2 10 mm
k 6 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 338464
Katalognummer 123
EAN / GTIN 7612428277983

Beschreibung

Hinweis:

Weitere Dimensionen mit Vollgewinde und Ausführungen mit Schaft gemäss ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ISO 4762-rostfrei A2