Balancer, max. Anhängelast: 1,5kg

Artikel-Nr.: 324587 Katalog-Nr.: 079295
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 95.30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

max. Anhängelast (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Seilauszug 0,9 m
Traglast 0,5 kg - 1,5 kg
maximale Anhängelast 1,5 kg
Gewicht 0,35 kg
Produktart Federzug / Balancer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 324587
Katalognummer 079295
EAN / GTIN 4014586854052
Herstellernummer 90801012008
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Kabel aus Nylon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb