{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Workwear | |
| Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
| Geschlecht | Damen | |
| Gewebezusammensetzung | 50% Baumwolle; 50% Polyester | |
| Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | |
| Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
| Farbe | dunkelblau | |
| Material | Baumwolle, Polyester | |
| Unisex-Größe | XL | |
| Schnittführung | Damen | |
| mit Leasingkoller | ja | |
| Produktart | Poloshirt |
| Artikelnummer | 322682 | |
| Katalognummer | 090300 | |
| EAN / GTIN | 4062406780609 | |
| Herstellernummer | 090300 XL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |