Farblack Acrylic Paint verkehrsgelb, Inhalt: 400ml

Artikel-Nr.: 322531 Katalog-Nr.: 083106
Preis pro 1 Stück (CHF 24.16 / 1 Liter)
Netto: CHF 8.94
inkl. VOC CHF 0.94
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Eignung für Werkstoffe Beton; Holz; Kunststoff; Metall
maximale Oberflächentemperatur 80 °C
Markierfarbe verkehrsgelb
schnelltrocknend ja
Trocknungszeit 10 min
UV-beständig ja
wasserfest ja
Inhalt 400 ml
Produktart Markierungsfarbe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 322531
Katalognummer 083106
EAN / GTIN 5412386201462
Hersteller/verantwortliche Person CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Beschreibung

Ausführung:

Schnelltrocknener Farblack auf Acrylharzbasis mit hoher Deckkraft und Fülleigenschaft. Mit der einzigartigen Kombination aus Flexibilität und Schlagfestigkeit ist das Produkt sehr beständig gegen äußere Einflüsse und bietet Langzeitschutz für jede Oberflächenart. Die Decklacke sind kratz- und schlagfest und haben eine hohe UV- und Witterungsbeständigkeit. Einsetzbar sowohl Innen als auch im Freien.

Hinweis:

Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Rost, Staub und Fett sein. Dose vor Gebrauch gut schütteln.