FEMI Metallbandsäge portabel NG 120 XL

Artikel-Nr.: 321204 Katalog-Nr.: Z077403
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1’252.51
inkl. vRG CHF 7.51
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bandgeschwindigkeit 35 - 80 m/min stufenlos
Sägebandmass 1440 × 13 × 0.65 mm
Schraubstocköffnung 120 mm
Gewicht 18 kg
Sägearm schwenkbar bis 60° L / 45° R
Version Portabel
Abmessung 900 × 300 × 520 mm
Motorleistung 230 V / 1.3 kW

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 321204
Katalognummer Z077403
EAN / GTIN 8025191803423
Herstellernummer 8485022

Beschreibung

Beschreibung:

Die modernste Bandsäge NG 120 XL mit dem exklusiven NG System reduziert die Schnittzeit um bis zu 60% durch die gegenläufige Drehrichtung des Sägebands. Sie bietet stufenlos verstellbare Bandgeschwindigkeit, doppelte Sägebandführungen und eine Schnittkapazität bis 120 mm, ideal für präzise Gehrungsschnitte bis 60°, Made in Italy.

Ausführung
  • Modernste Bandsäge mit dem exklusiven NG System
  • Reduzierung der Schnittzeit um bis zu 60% durch die gegenläufige Drehrichtung des Sägebands
  • Innovative, patentierte Sägeband-Spannvorrichtung mit Rutschkupplung
  • Stufenlos elektronisch verstellbare Bandgeschwindigkeit
  • Konstant-Elektronik
  • Schnittkapazität bis 120 mm
  • Starker Motor mit 1300 Watt und Überlastschutz
  • Doppelte Sägebandführungen vorne und hinten
  • Gehrungsschnitte bis 60° möglich, mit Schnellpositionierung bei 45° und 60°

Schnittkapazitäten
90° - rund 120 mm, quadratisch 112 mm, rechteckig 120 × 102 mm
45° R - rund 80 mm, quadratisch 78 mm, rechteckig 78 × 78 mm
60° - rund 50 mm, quadratisch 48 mm, rechteckig 50 × 43 mm

Lieferumfang:

  • Bedienungsanleitung mehrsprachig
  • Werkstückanschlag
  • Werkzeug zum Sägebandwechsel
  • Bi-Metall-Sägeband 14 Zähne/Zoll

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb