Große Bügelmessschraube 100er-Teilung, Messbereich: 100-200mm

Artikel-Nr.: 313045 Katalog-Nr.: 420770
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 520.00

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 246.47 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 3611
  • Messtrommel-Teilung: 1/100
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 3611
Messbereich 100 mm - 200 mm
Ablesung 0,01 mm
Messabweichung E MPE ±7 µm
Messtrommel-Teilung 1/100 mm
Spindel-⌀ 8 mm
Messweg Spindel 25 mm
Messtrommel-⌀ 25 mm
Messtechnik analog
Anzahl Messeinsätze 4
Anzahl Einstellmaße 4
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313045
Katalognummer 420770
EAN / GTIN 4045197203915
Herstellernummer 420770 100-200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete, geschliffene Messspindel. Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen. Feststellung durch Klemmhebel. Große Messtrommel mit 100er-Teilung und Gefühlsratsche. Messbügel in Leichtbauweise, hammerschlaglackiert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb