Halteringe ~ Starlock, ohne Kappen Federstahl gehärtet, brüniert, Farbe silber lackiert

Artikel-Nr.: 292701 Katalog-Nr.: 8845
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 17.00
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10’600 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Federstahl
h 2,1 mm
s 0,3 mm
d2 18 mm
d1 9.5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 292701
Katalognummer 8845
EAN / GTIN 2000001018422
Herstellernummer 014063-0-08

Beschreibung

Ausführung:

Federstahl gehärtet, brüniert

Hinweis:

Farbe: silber lackiert

Technische Daten:

Werkstoff: Federstahl gehärtet,
Oberfläche: brüniert, silber lackiert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb