Prüfpumpe „RP 50-S“

Artikel-Nr.: 252040 Katalog-Nr.: Z814890
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 459.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
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
Herstellerbezeichnung RP 50-S
Behälter Länge 720 mm
Behälter Breite 170 mm
Behälter Höhe 260 mm
Saugvolumen pro Hub 45 ml
Produktart Prüfpumpe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 252040
Katalognummer Z814890
EAN / GTIN 4004625602003
Herstellernummer 60200

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Stahlblechbehälter mit korrosionsbeständiger Beschichtung und 12 Liter Volumen. Das Manometer ist feinskaliert mit internationalen Einheiten (bar, psi, MPa). Schleppzeiger zur leichten Bestimmung des eingestellten Drucks oder Druckabfalls. Leichtgängige Kraftübertragung auf Druckkolben mittels ergonomischen Pumphebel. Wartungsfreundlich durch Abschmiernippel. Messung durch Prüfschlauch mit Stahlgewebeeinlage und Anschluss R ½“.

Verwendung:

Druckprüfung mit Wasser oder Öl nach nationalen und internationalen Richtlinien an Rohrleitungssystemen und Behältern (bis 60 bar).