Tasteinsatz ⌀ 6 mm lang 72 mm

Artikel-Nr.: 251718 Katalog-Nr.: 359220
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 46.90
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tastkugel-⌀ 6 mm
Gesamtlänge L 72 mm
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251718
Katalognummer 359220
EAN / GTIN 2050001921383
Herstellernummer 71-04330
Hersteller/verantwortliche Person Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Beschreibung

Ausführung:

Bei Wechsel selbstzentrierend durch Konusaufnahme.

Verwendung:

Zum Anfahren bei geringen Platzverhältnissen bzw. an tiefer gelegenen Kanten, Absätzen usw.

Passend für:

3D-Taster Nr. 359100 (alte Ausführung!).

Hinweis:

Gesamtlänge (Gehäuse + Tasteinsatz) mit Standard-Tasteinsatz Nr. 359180 = 123 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb