{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| Messbereich | 0 mm - 100 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
| Messnadel-⌀ | 4 mm | |
| Messtrommel-⌀ | 18 mm | |
| Messtechnik | analog | |
| Brückenlänge | 100 mm | |
| Anzahl Messnadeln | 4 | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | Tiefenmessschraube |
| Artikelnummer | 250642 | |
| Katalognummer | 425200 | |
| EAN / GTIN | 4946368016382 | |
| Herstellernummer | 129-115 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |