{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 10,5 mm | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidstoff | HSS Co 8 | |
| Norm | DIN 327 D | |
| Typ | N | |
| Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
| Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) | 2 | |
| Spiralwinkel | 30 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
| Gesamtlänge L | 63 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Schafttoleranz | h6 | |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Langlochfräser |
| Artikelnummer | 250250 | |
| Katalognummer | 191000 | |
| EAN / GTIN | 4045197099037 | |
| Herstellernummer | 191000 10,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |