Maschinen-Sägeblatt, Bi-Metall, Länge L / Zähne pro Zoll: 400/6

Artikel-Nr.: 250062 Katalog-Nr.: 171100
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 30.20

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 32.65 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 27.24 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge L / Zähne pro Zoll Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Zahnung: Normal

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 400 mm
Zähne pro Zoll 6
Schneidstoff Bi-Metall
Zahnung Normal
Breite 32 mm
Stärke 1,6 mm
Spannloch-⌀ 8,5 mm
Produktart Maschinensägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250062
Katalognummer 171100
EAN / GTIN 7311518113933
Herstellernummer 3809-400-32-1.60-6
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

BAHCO Bi-Metall − eine HSS-Zahnleiste ist mit einem elastischen Blattkörper aus Spezialstahl durch Elektronenstrahl im Hochvakuum zusammengeschweißt. Dadurch erhalten diese Sägeblätter bei extremer Härte an den Zahnspitzen eine enorme Elastizität und sind auch bei großem Vorschub äußerst bruchfest.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb