BOSCH SDS max-5C Spitzmeißel 400mm

Artikel-Nr.: 249203 Katalog-Nr.: Z782101
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 21.95
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 400 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 249203
Katalognummer Z782101
EAN / GTIN 3165140533621
Herstellernummer 2 608 690 167

Beschreibung

Beschreibung:

Hält bis zu 1,5x länger als ein Bosch SDS max-3C Spitzmeißel - Du suchst einen langlebigen Meißel, um Beton und Ziegel mit deinem Bohrhammer aufzubrechen? Dann ist der PRO SDS max-5C Spitzmeißel die richtige Wahl. Wir haben ihn so konzipiert, dass du leichtere Präzisionsmeißelarbeiten effektiv und ohne Unterbrechungen erledigen kannst. Der PRO SDS max-5C ist eine gute Wahl für Renovierer, Innenausbauer und Installateure, die einen zuverlässigen Meißel zum Aufbrechen von Beton benötigen. Der Meißel verfügt über eine spitze, selbstschärfende Spitze für lange Lebensdauer und Präzision. Das spezielle Design der Spitze gewährleistet eine reibungslose Arbeit des Meißels mit hoher Materialabtragsrate ohne Verklemmen. Passend auf alle Bohrhämmer SDS max