Flachmeißel, ganze Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 248832 Katalog-Nr.: 740900
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 16.65
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 150 mm
Schneidenbreite 22 mm
Gewicht 231 g
Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 248832
Katalognummer 740900
EAN / GTIN 7610733086818
Herstellernummer 800.22

Beschreibung

Ausführung:

Aus flachovalem Stahl, gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf.
Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Härte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Speziallegierung, rot pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb