Steinmeißel spitz, ganze Länge: 300mm

Artikel-Nr.: 248159 Katalog-Nr.: 742600
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 8.80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 300 mm
Schaft-⌀ 16 mm
Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 248159
Katalognummer 742600
EAN / GTIN 4049002024108
Herstellernummer 330 300 19
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Achtkantstahl, gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet, dadurch mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf.

Norm:

DIN 7256 (spitz)
Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, gold-tauchlackiert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb