T-Nutenstein, M16, für T-Nuten-Nennmaß: 18mm

Artikel-Nr.: 245720 Katalog-Nr.: 370560
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 5.20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für T-Nuten-Nennmaß (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: DIN 508
  • Material: Vergütungsstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508
Norm DIN 508
Breite a 17,7 mm
Breite e 28 mm
Höhe k 10 mm
Länge 28 mm
Gewindegröße M16
T-Nuten-Nennmaß 18 mm
mit Gewinde ja
Material Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse 10
Produktart Nutenstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 245720
Katalognummer 370560
EAN / GTIN 4020772080068
Herstellernummer 80069
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Verwendung:

Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

Norm:

DIN 508

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Hinweis:

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die gesamte Gewindelänge.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb