Spanneisen, DIN 6314, Schlitzbreite×ganze Länge: 11X80mm

Artikel-Nr.: 245543 Katalog-Nr.: 371000
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 11.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6314
Norm DIN 6314
Schlitzbreite 11 mm
ganze Länge 80 mm
Höhe 15 mm
Breite 30 mm
für Spannschrauben M10
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 245543
Katalognummer 371000
EAN / GTIN 4020772070021
Herstellernummer 70029
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb