Kantentaster, Tastkopf-⌀: 10/4mm

Artikel-Nr.: 245524 Katalog-Nr.: 359000
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 42.05
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tastkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tastkopf-⌀ 10 mm
Einspannschaft-⌀ 10 mm
Gesamtlänge 90 mm
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 245524
Katalognummer 359000
EAN / GTIN 4045197350244
Herstellernummer 1010400
Hersteller/verantwortliche Person Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit abgesetztem Tastkopf 10 und 4 mm ⌀.

Verwendung:

Zum Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten.
Drehzahl der Spindel ca. 600 1/min.