MK-Verlängerungshülse, MK außen / innen: 4/4

Artikel-Nr.: 245520 Katalog-Nr.: 343510
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 61.10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MK außen / innen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 48 mm
Gesamtlänge 265 mm
Auskraglänge A-Maß 137 mm
Produktart Verlängerungshülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 245520
Katalognummer 343510
EAN / GTIN 4045197296436
Herstellernummer 343510 4/4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Außenkegel geschliffen.
Verlängerungshülse (mit gleichem Außen- und Innenkonus).

Norm:

Ähnlich DIN 2187.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb