Walzenstirnfräser N, unbeschichtet, ⌀×Breite js16: 40X32mm

Artikel-Nr.: 245410 Katalog-Nr.: 181500
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 162.50
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Breite js16 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1880 T1
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: js16
  • Walzenstirnfräser-Aufnahme: Mit Passnut

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 40 mm
Gesamthöhe 32 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Norm DIN 1880 T1
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ js16
Walzenstirnfräser-Aufnahme Mit Passnut
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Bohrungs-⌀ H7 16 mm
Zähnezahl Z 6
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 0,07 mm
Innenkühlung nein
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring ohne
Schaftausführung mit Bohrung
Produktart Walzenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 245410
Katalognummer 181500
EAN / GTIN 4045197096463
Herstellernummer 181500 40X32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
28
Stahl < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Fräser schneiden am Umfang und stirnseitig.

Verwendung:

Typ N = normale Zahnung, 30°-Spirale.

Hinweis:

fz für ae = 0,5 - 1×D.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb