• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Schmaler Scheibenfräser, unbeschichtet, ⌀×Breite js16×k11: 80X2mm

Artikel-Nr.: 245396 Katalog-Nr.: 185500
Neuheit

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Breite js16×k11 (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1834 A
  • Fräsprofil: kreuzverzahnt
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: js16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 80 mm
Schnittbreite 2 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Norm DIN 1834 A
Fräsprofil kreuzverzahnt
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ js16
Bohrungs-⌀ H7 27 mm
Zähnezahl Z 32
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,06 mm
Innenkühlung nein
Schaftausführung mit Bohrung
Farbring ohne
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 245396
Katalognummer 185500
EAN / GTIN 4045197097453
Herstellernummer 185500 80X2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
19
Stahl < 750 N/mm²
P
19
Stahl < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Dreiseitig schneidende Metallkreisfräser, mit Bohrungsbund und Keilnut. Kreuzverzahnt: durch die wechselseitige Schrägverzahnung schneidet dieser Fräser auch bei tiefen Schnitten sehr ruhig.

Verwendung:

Zum Schlitzfräsen oder Trennen, wenn die Seitenflächen des Werkstückes eine genaue und saubere Oberfläche erhalten sollen.

Hinweis:

fz für ae = 0,1 × D.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb