Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 8mm

Artikel-Nr.: 244931 Katalog-Nr.: 191320
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 30.05
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 42 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 19 mm
Gesamtlänge L 69 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,024 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 244931
Katalognummer 191320
EAN / GTIN 4045197101709
Herstellernummer 191320 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
150
Alu > 10% Si
N
37
Stahl < 500 N/mm²
P
28
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Exzentrischer Hinterschliff.
  • Weiträumige, feingeschliffene Span-Nuten.
  • Äußerst feiner Schliff der Schneiden − dadurch sehr saubere Werkstückoberflächen.
  • Spezieller Spanwinkel für Alu.

Hinweis:

Zum Fräsen von Bohrnuten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb