Scheibenfräser, unbeschichtet, ⌀×Breite js16×k11: 125X12mm

Artikel-Nr.: 244883 Katalog-Nr.: 185820
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 396.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Breite js16×k11 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 885 A
  • Fräsprofil: kreuzverzahnt
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: js16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 125 mm
Schnittbreite 12 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Norm DIN 885 A
Fräsprofil kreuzverzahnt
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ js16
Bohrungs-⌀ H7 32 mm
Zähnezahl Z 20
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,09 mm
Innenkühlung nein
Schaftausführung mit Bohrung
Farbring ohne
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 244883
Katalognummer 185820
EAN / GTIN 4045197098115
Herstellernummer 185820 125X12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
19
Stahl < 750 N/mm²
P
19
Stahl < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Kreuzverzahnt mit Bohrungsbund und Keilnute.

Verwendung:

Zum Schlitzfräsen oder Trennen, wenn die Seitenflächen des Werkstückes eine genaue und saubere Oberfläche erhalten sollen.

Hinweis:

fz für ae = 0,1 × D.