Schaftfräser HSS-Co8, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 2mm

Artikel-Nr.: 243780 Katalog-Nr.: 191200
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 15.20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 2 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 7 mm
Gesamtlänge L 51 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,003 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 243780
Katalognummer 191200
EAN / GTIN 4045197100658
Herstellernummer 191200 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
83
Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Exzentrischer Hinterschliff.

Hinweis:

Als Langlochfräser (Toleranz e8) oder als Schaftfräser.
50 % größere Zerspanungsleistung
gegenüber Fräsern mit 2Schneiden.
Größere Spanräume als mehrschneidige Schaftfräser (günstig bei weichem Material). Zum Fräsen von Bohrnuten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb