Langlochfräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 3,5mm

Artikel-Nr.: 243699 Katalog-Nr.: 191100
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 30.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig): 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 3,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ e8
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) 2
Spiralwinkel 42 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 10 mm
Gesamtlänge L 54 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,008 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring gelb
Produktart Langlochfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 243699
Katalognummer 191100
EAN / GTIN 4045197100399
Herstellernummer 191100 3,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
150
Alu > 10% Si
N
37
Stahl < 500 N/mm²
P
28
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen. Weiträumige, feingeschliffene Spannuten. Äußerst feiner Schliff der Schneiden − dadurch saubere Werkstückoberflächen. Für Langlöcher oder für Ausfräsungen aus der Werkstückmitte.

Hinweis:

Achtung! Nur im Gleichlauf einsetzen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb