Rahmen-Wasserwaage, Sohle Länge / Genauigkeit: 100/2mm

Artikel-Nr.: 243441 Katalog-Nr.: 469200
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 430.50

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 99.78 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sohle Länge / Genauigkeit (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: DIN 877
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 877
Ablesung 0,1 mm/m
Genauigkeitsklasse 2
Sohle Länge 100 mm
Sohle Breite 28 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Richtwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 243441
Katalognummer 469200
EAN / GTIN 4045197207173
Hersteller/verantwortliche Person Stiefelmayer-Contento GmbH & Co. KG, Hüttenweg 4, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.contento-shop.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Rahmen aus hochwertigem Spezialguss; hammerschlaglackiert. 3 Seiten prismatisch und flach. 1 Seite flach, alle feingeschliffen. Je eine Längs- und Querlibelle aus Glas. Die Empfindlichkeit (Skalenwert) der Längslibelle ist auf einem Schild angegeben.
Isoliergriffe am Gehäuse verhindern Einflüsse durch Handwärme.

Verwendung:

Zum Ausrichten von horizontalen und vertikalen Flächen, Wellen usw. und für genaues Ausrichten im 90°-Winkel.

Norm:

DIN 877

Genauigkeit:

1 = mit höchstempfindlicher Längslibelle 0,02 mm/m.
2 = mit hochempfindlicher Längslibelle 0,1 mm/m.