Abziehbankstein für Stahl Korund (A) grob / fein, Länge×Breite: 125X50mm

Artikel-Nr.: 243227 Katalog-Nr.: 558815
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 10.85
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Korund
Körnung 280 / 320; 100
Feinheitsgrad grob / fein
Breite 50 mm
Höhe 20 mm
Länge 125 mm
Produktart Abziehbankstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 243227
Katalognummer 558815
EAN / GTIN 4260496535257
Hersteller/verantwortliche Person Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Keramisch gebundene Kombi-Abziehsteine mit Härtegrad O/P. Eine Seite grob zum Vorschleifen, eine Seite fein zum Nachziehen.
Korund in mittelharter Bindung. Unten Normalkorund (A) Korn 100 (grob); oben Edelkorund-Korn 280 / 320 (fein).

Verwendung:

Zum Entgraten, Feinschleifen von Unebenheiten, Verrunden von Kanten.

Hinweis:

Spezielle Poliersteine zum Egalisieren sind auf Anfrage erhältlich.