Gummi-Schleifklotz

Artikel-Nr.: 242779 Katalog-Nr.: 557600
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 7.75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 130 mm
Breite 70 mm
Höhe 33 mm
Produktart Schleifklotz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 242779
Katalognummer 557600
EAN / GTIN 7612908212794
Herstellernummer 557600
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

2-teiliger, schwarzer Gummi-Klotz in handlicher Form. Schnelles Einlegen und Spannen des Schleifleinens, das durch unverlierbare Metallstifte festgehalten wird.

Verwendung:

Zum Handschleifen und Polieren. Elastisch und auch beim Nassschleifen formbeständig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb