Einmaulschlüssel, Schlüsselweite: 24mm

Artikel-Nr.: 242276 Katalog-Nr.: 613300
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 3.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 24 mm
Norm DIN 894
Schlüssellänge L 230 mm
Kopfstärke hmax 9,5 mm
Maulstellung 15 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Spezialstahl
Oberfläche brüniert
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 242276
Katalognummer 613300
EAN / GTIN 4045197384874
Herstellernummer 613300 24
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; Maulstellung 15°, kräftiger Schaft.

Norm:

DIN 894

Werkstoff:

Spezialstahl (Festigkeit 1200 − 1400 N/mm2). Oberfläche schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb