{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ganze Länge | 250 mm | |
| Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ | 2,2 mm | |
| Norm | DIN ISO 9243 | |
| Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | |
| Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert | |
| Produktart | Kneifzange |
| Artikelnummer | 242254 | |
| Katalognummer | 706610 | |
| EAN / GTIN | 4003773013167 | |
| Herstellernummer | 50 00 250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |