Spitzzirkel, Länge L: 200mm

Artikel-Nr.: 242209 Katalog-Nr.: 457600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge L (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schenkelquerschnitt 9,5×7 mm
Länge L 200 mm
Produktart Zirkel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 242209
Katalognummer 457600
EAN / GTIN 4045197206336
Herstellernummer 457600 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form mit kantigen Schenkeln, Werkzeugstahl, geschmiedet und geschliffen. Durchgestecktes Gewerbe mit Nietscharnier. Spitzen geschliffen und gehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb